粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13624165 品番FKD-900W
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥354,200
販売価格(税別)
322,000

周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。
排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。
扉は13mm(全閉)〜305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。
抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。
手窓が付いて、より作業効率がアップしました。

付属品HEPAフィルター付きユニット 材質アルミニウム・PMMA(アクリル) 寸法(mm)ファンユニット:210×260×155 質量(kg)約29 電源(V)AC100 50/60Hz 本体寸法(mm)900×553×780 内寸法(mm)820×500×560 風量(m3/min)約5 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) 消費電力(W)(50/60Hz)約52 風速(m/s)排気口:約0.5 集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番1-7618-03 開口部(mm)Φ120 コンセント無し
注意
※1 ファンユニット・取手除く(排気ユニット背面取付時奥行:700mm)
※抗ガン剤の調整作業には使用できません。
※背面排気タイプですので壁から離して置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする