アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13624409
品番
LJ-2525
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。
天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品
ラチェットスパナ
材質
天板・座/SUS304、その他/鉄
タイプ
ラチェット式
静止荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
250×250
最高高さ(mm)
80
最低高さ(mm)
380
アズワン品番
1-4642-17
注意
※物を載せての昇降はしないでください。