両面クリーンベンチ CTWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13625066 品番 CTW-900UVAX-L
参考基準価格(税別)¥351,000 販売価格(税込) ¥385,000
販売価格(税別)
350,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
2人同時に作業ができますので効率的です。
LED照明採用で省電力化を図っています。

材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム 寸法(mm)900×765×811 質量(kg)45.6 消費電力(W)138 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) グレード100 処理風量(m3/min)2 風量(m3/min)開口部:1.1 照明LED照明灯7W×2灯、殺菌灯15W×1灯 フィルターサイズ(mm)□200×2枚 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-5287-21 作業面寸法(mm)814×614 吹出風速(m/s)0.6 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
注意
※1・
※2:両面の扉を最下段(開口30mm)まで下げた状態の測定値で、開口部風量は開口部平均値、クリーン度は作業面中央・高さ35mmの値で
※天面から吹き出されるエアーは、扉の開いている度合いで流れます。庫内空間にエアーカーテン等の間仕切りはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする