両面クリーンベンチ CTWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13625075 品番 CTW-1200UVAX-L
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥546,700
販売価格(税別)
497,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクト・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
2人同時に作業ができますので効率的です。
LED照明採用で省電力化を図っています。

材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面窓/アルミニウム複合板、フレーム/アルミニウム 寸法(mm)1200×765×803 質量(kg)57.6 消費電力(W)115 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) グレード100 処理風量(m3/min)5 風量(m3/min)開口部:2.39 照明LED照明灯7W×2灯、殺菌灯15W×2灯 フィルターサイズ(mm)□450×1枚 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-5287-22 作業面寸法(mm)1114×614 吹出風速(m/s)0.4 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
注意
※1・
※2:両面の扉を最下段(開口30mm)まで下げた状態の測定値で、開口部風量は開口部平均値、クリーン度は作業面中央・高さ35mmの値で
※天面から吹き出されるエアーは、扉の開いている度合いで流れます。庫内空間にエアーカーテン等の間仕切りはありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする