MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋×50本)
容量(mL)
10
注文コード
13625590
品番
C2410
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥61,160
販売価格(税別)
¥
55,600
この商品は
容量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
仕様
コニカル型
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
寸法(mm)
Φ16×104
容量(mL)
10
温度範囲(℃)
-80〜+121
目盛(mL)
0.5
滅菌方法
EOG滅菌
梱包内容
バルク
アズワン品番
3-8691-21
遠心強度
12000×g