MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×50本)
注文コード
13625599
品番
C2600
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
仕様
コニカル型
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
寸法(mm)
Φ17×121
容量(mL)
15
温度範囲(℃)
-80〜+121
目盛(mL)
0.5
滅菌方法
EOG滅菌
梱包内容
ラック
アズワン品番
3-8691-23
遠心強度
12000×g