遠沈管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8ラック×25本) 注文コード 13625626 品番 C2625-R
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。

仕様コニカル型 材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 寸法(mm)Φ29×78 容量(mL)25 温度範囲(℃)-80〜+121 目盛(mL)2.5 滅菌方法γ線EOG滅菌 梱包内容ラック アズワン品番3-8691-26 遠心強度17000×g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする