MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋×25本)
注文コード
13625635
品番
C2630
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥44,220
販売価格(税別)
¥
40,200
バスケットに入れる
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
仕様
自立型
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
寸法(mm)
Φ29×84
容量(mL)
30
温度範囲(℃)
-80〜+121
目盛(mL)
5
滅菌方法
EOG滅菌
梱包内容
バルク
アズワン品番
3-8691-27
遠心強度
7000×g