MTC Bio
MTC Bioの ガラス・樹脂・金属容器
MTC Bioの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20袋×25本)
注文コード
13625651
品番
C2603
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
仕様
コニカル型
材質
キャップ/HDPE、チューブ/PP
寸法(mm)
Φ29×117
容量(mL)
50
温度範囲(℃)
-80〜+121
目盛(mL)
2.5
滅菌方法
EOG滅菌
梱包内容
バルク
アズワン品番
3-8691-28
遠心強度
15000×g