遠沈管

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5袋×8本) 注文コード 13625696 品番 C1500
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥57,530
販売価格(税別)
52,300

多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。

仕様コニカル型 材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 寸法(mm)Φ96×150 容量(mL)500 温度範囲(℃)-80〜+121 目盛(mL)25 滅菌方法EOG滅菌 梱包内容バルク アズワン品番3-8691-34 遠心強度6000×g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする