アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
二口梨型フラスコ FP2シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625967
品番
FP2-10-1525
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,970
販売価格(税別)
¥
6,336
バスケットに入れる
摺合仕様のスタンダードタイプ
仕様
●摺合(側管):15/25●摺合(中管):15/25
種別
多口型フラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
10
アズワン品番
3-9942-04