アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13626071
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様
適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
セット内容
20L容器(4-2155-03)、廃液回収用キャップ(4-2155-17)
材質
20L容器(4-2155-03):タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン、タンクサイズ:20L/340×190×410mm ※タンクに目盛は付いていません、タンク口内径:Φ49mm、廃液回収用キャップ(4-2155-17):PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプ
タンク+キャップセット
タンク容量(L)
20
アズワン品番
4-2155-31