仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm
セット内容20L容器(4-2155-03)、廃液回収用キャップ(4-2155-17)、活性炭トラップボトル(4-2155-18)
材質20L容器(4-2155-03):タタンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン、活性炭トラップボトル(4-2155-18):PE、サイズ:Φ100×90mm※活性炭(約200g)が付属しています。、廃液回収用キャップ(4-2155-17):PE・フッ素樹脂・シリコン
タイプタンク+キャップ+活性炭セット
内径(Φmm)タンク口:49
タンク容量(L)20
アズワン品番4-2155-32
タンクサイズ20L/340×190×410mm ※タンクに目盛は付いていません。