付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0〜60
出力電流(A)0〜5
分解能出力電圧:0〜60V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-05