ペーパーチューブラック 滅菌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード13626920 品番PRCF
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別)
2,330

滅菌タイプを新たにラインナップ!
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。
汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。
シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。

仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×40 立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3 アズワン品番4-4491-32
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
※サンプルは-01・02をご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする