曜日別特売
FS3-500 フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワン 13627008

フレコンバッグ角型 FS3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
容量(L)500
内容量1枚注文コード13627008品番FS3-500
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。

仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)質量(kg)約1.4容量(L)500外径×高さH(Φmm×mm)□865×700アズワン品番4-5733-02投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする