FS3-500A フレコンバッグ角型 FS3シリーズ アズワン 13627026

フレコンバッグ角型 FS3シリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1パック(10枚)
容量(L)500
内容量1パック(10枚)注文コード13627026品番FS3-500A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。
工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。
底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。

仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)質量(kg)約1.4容量(L)500外径×高さH(Φmm×mm)□865×700アズワン品番4-5733-52投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする