アズワン
アズワンの 品質管理・精密作業用手袋
アズワンの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
作業用グリップ手袋 タッチスクリーン対応 PU6101シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13627270
品番
PU6101
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。
材質
繊維部/ポリエステル
サイズ
S
入数(双)
1
機能
タッチスクリーン対応
全長(cm)
約23
コーティング
手の平部PUコート
アズワン品番
4-5766-02
ゲージ
13ゲージ