アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
静電気・異物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13627340
品番
SHZ-2000
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
付属品
専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP
寸法(mm)
243×86×103
質量(g)
約300
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)
20
集塵効率(%)
0.3μm粒子を99.97以上
アズワン品番
4-5775-01
注意
※ご使用時は、必要に応じてアースバンド等で接地してご使用ください。