マントルヒーター デジタル温度調節器付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13627796 品番 MS-EAMD-3-2
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥302,500
販売価格(税別)
275,000

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。
3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個 仕様●フラスコ用●マントル数:3連 容量(mL)200 ヒーター寸法(mm)Φ80×60H ヒーター(W)150×3 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き 最高使用温度(℃)450 アズワン品番4-5974-02
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする