マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13628076 品番 MS-EAMDSD-3-3
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥414,700
販売価格(税別)
377,000

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。
スターラーの回転数をデジタルで表示します。
撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。
マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。

付属品縦支柱:Φ12.7×600L 2本、横棒:Φ12.7×550L 1本、C型クランプ×2個 仕様●フラスコ用●スターラー:100〜1500rpmデジタル表示●マントル数:3連 容量(mL)300 ヒーター寸法(mm)Φ93×60H ヒーター(W)200×3 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 アズワン品番4-5980-03
注意
※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11〜14、65-4268-21〜28)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする