ミニチューブローテーター MTRシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13628146 品番MTR-115
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,790
販売価格(税別)
58,900

手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0〜90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。

付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット 仕様●本体●傾斜角調節範囲:0〜90°(水平〜垂直) 寸法(mm)113×123×159(突起部含む) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)0〜45 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])3〜55 モーターDCモーター アズワン品番4-6069-01 撹拌方式回転撹拌
注意
※ホルダーは付属しておりません。オプションです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする