ビオラモメンブレンフィルター MCE 1箱 MCEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13628189 品番 MCE022M047I
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
MCEメンブレンは生物学的に不活性であり、様々な分析・研究分野でスタンダードな商品です。
各種試験分野から工業分野まで、広く粒子除去や濾過に用いられます。

材質セルロース混合エステル 直径(Φmm)47 厚さ(μm)95 最高使用温度(℃)75 空隙率(%)78 アズワン品番4-6092-01 バブルポイント(MPa)≧0.30 孔径(Φμm)0.22
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルをご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする