VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
4-6094-01
4-6094-01
4-6094-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13628250
品番
PES022M047I
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。
PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。
高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質
ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)
47
厚さ(μm)
120
最高使用温度(℃)
121
空隙率(%)
80
アズワン品番
4-6094-01
バブルポイント(MPa)
≧0.33
質量(mg/cm
2
)
3.2
孔径(Φμm)
0.22
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。