ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13628259 品番 PES045M047I
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。
PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。
高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。

材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)47 厚さ(μm)120 最高使用温度(℃)121 空隙率(%)80 アズワン品番4-6094-02 バブルポイント(MPa)≧0.21 質量(mg/cm2)3.2 孔径(Φμm)0.45
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする