ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13628295 品番 PTFE500M047I
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター
親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。

材質親水性PTFE 直径(Φmm)47 厚さ(μm)200 最高使用温度(℃)121 空隙率(%)80 アズワン品番4-6095-04 バブルポイント(MPa)≧3.0×10#-2# 孔径(Φμm)5
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルをご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする