四つ口フラスコ 4Fシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13628828 品番 4F025
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,979
販売価格(税別)
10,890

様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。

種別多口型フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)250 アズワン品番4-6114-01 中管摺合29/42 側管摺合15/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする