アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
四つ口フラスコ 4Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13628837
品番
4F050
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,246
販売価格(税別)
¥
13,860
バスケットに入れる
様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別
多口型フラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
500
アズワン品番
4-6114-02
中管摺合
29/42
側管摺合
15/25