アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
四つ口フラスコ 4Fシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13628846
品番
4F100
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,236
販売価格(税別)
¥
19,305
バスケットに入れる
様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別
多口型フラスコ
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
1000
アズワン品番
4-6114-03
中管摺合
29/42
側管摺合
15/25