分離型分析天秤 AEBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13629720 品番 AEB-224E
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥125,400
販売価格(税別)
114,000

ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。
液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。
重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。
USBとRS232C出力を標準装備しています。

寸法(mm)約210×420×330 質量(kg)約6.3 種類電子天秤 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性標準偏差:0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル インターフェースRS-232C、USB 使用温湿度範囲15〜35℃、40〜70%(結露しないこと) 測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性±0.3mg 安定時間(秒)約4(代表値) アズワン品番4-6253-02 皿径(Φmm)90 校正分銅外部 秤量(g)220
注意
※比重測定には別売のキットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする