アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 分析用電子天秤
分離型分析天秤 AEBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13629738
品番
AEB-Printer
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
仕様
対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下
寸法(mm)
145×109×73
質量(g)
約185
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
方式
感熱式
インターフェース
RS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)
アズワン品番
4-6252-12
注意
※天秤との接続ケーブルは付属しておりません。