松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
撥水性印刷スライド アミノシランコート 1箱 100枚入 TFシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
13630411
品番
TF0808A
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
コートタイプ:APS(アミノシランコート)
厚さ(mm)
0.9〜1.2
寸法(mm)
26×76
色
黒
印刷方式
8穴Φ8mm
アズワン品番
4-6377-03