アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
石英セパラブルフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13630700
品番
QSC4
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,052
販売価格(税別)
¥
67,320
バスケットに入れる
石英製がお求めやすい価格です。
仕様
●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
Φ110
アズワン品番
4-6490-01