アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
石英セパラブルフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13630709
品番
QSF03
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,450
販売価格(税別)
¥
49,500
バスケットに入れる
石英製がお求めやすい価格です。
材質
石英ガラス
容量(mL)
300
タイプ
四つ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
Φ110
アズワン品番
4-6490-02
注意
※カバーは付属していません。