アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
石英セパラブルフラスコ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13630718
品番
QSF05
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,340
販売価格(税別)
¥
59,400
バスケットに入れる
石英製がお求めやすい価格です。
材質
石英ガラス
容量(mL)
500
タイプ
四つ口
口内径(Φmm)
75
フランジ外径(Φmm)
Φ110
アズワン品番
4-6490-03
注意
※カバーは付属していません。