低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13631007 品番 LTB-125β
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥315,700
販売価格(税別)
287,000

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)
LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。

付属品外部循環ノズル×2個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本 仕様●温度設定・表示方式(℃):キー入力方式(0.1、PV・SVデジタル2段表示●使用液体種類:純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール●循環ポンプ:最大流量/8.5/9.6L/min、最大揚程/2.0/2.8m(50/60Hz)●有効開口部寸法:133×116×150mm 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)254×435×634 質量(kg)29 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30〜+80 内形寸法(mm)桶:136×239×150 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1〜5V)、アラーム出力端子(DC12〜17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A アズワン品番4-6510-01 冷却能力(W)(at20℃):50Hz/227、60Hz/230 循環方式密閉系 液槽約4L 運転電流(A)14 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分〜48時間(1分単位)
注意
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。
※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。
※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする