非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 13631269 品番 120881
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。
マイクロ波水分計と併用可能です。
生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。
クリーンルーム内で製造・梱包されています。

仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠) 材質100%バージン非帯電PS 形状六角形 寸法(mm)38×25×9 容量(mL)6 使用温度範囲(℃)-10〜+70 アズワン品番4-6545-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする