帯電防止ポーチ C342シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13632048 品番 C342-02
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,940
販売価格(税別)
2,673

クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。
アームフックがついているので持ち運びしやすいです。
ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。

材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm)315×215 質量(g)64 表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4〜<1.0×10^6 アズワン品番4-6579-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする