Fudau Biotech
Fudau Biotechの ガラス・樹脂・金属容器
Fudau Biotechの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Fudau Biotechの ボトル/瓶
大型瓶 γ線滅菌済 10L
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-6583-01
注文コード
13632066
品番
C091010
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
仕様
●ホースポート:内径Φ6.35mm●ホースポート数:-
材質
PC
容量(L)
10
耐熱温度(℃)
-80〜+125
滅菌方法
γ線滅菌済
アズワン品番
4-6583-01
オートクレーブの可否
121℃(30分)