大型瓶 γ線滅菌済 10L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-6583-02 注文コード13632075 品番C098010
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。

仕様●ホースポート:内径Φ6.35mm●ホースポート数:2 材質PC 容量(L)10 耐熱温度(℃)-80〜+125 滅菌方法γ線滅菌済 アズワン品番4-6583-02 オートクレーブの可否121℃(30分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする