Fudau Biotech
Fudau Biotechの ガラス・樹脂・金属容器
Fudau Biotechの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Fudau Biotechの ボトル/瓶
大型瓶 γ線滅菌済 10L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
4-6583-03
注文コード
13632091
品番
C099010
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
仕様
●ホースポート:内径Φ6.35mm●ホースポート数:3
材質
PC
容量(L)
10
耐熱温度(℃)
-80〜+125
滅菌方法
γ線滅菌済
アズワン品番
4-6583-03
オートクレーブの可否
121℃(30分)