回転パーツスタンド RFOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13632836 品番RFO-690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。

材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル 質量(kg)27.3 耐荷重(kg)1 引出し数90(3×10×3)(個×段×面) 最大積載量(kg)目安:90 外寸(mm)518×449×1278 引出し内寸法(mm)80.8×72.2×79.8 アズワン品番4-6621-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする