水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13633150 品番 AS-413BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400

本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。

仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時 寸法(mm)本体/71.5×56×38.3 質量(g)220 電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属) 測定項目 ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力0.6MPa 検知方式センサー式 接続口G3/8" メス-オス アズワン品番4-6628-01 材質(バルブ)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする