アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの カートリッジ純水器
水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13633159
品番
AS-414
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様
アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)
本体/71.5×56×38.3
質量(g)
140
電源
9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目
水
ケーブル長(m)
1.5
最高使用圧力
0.6MPa
検知方式
センサー式
接続口
G1/2" オス
アズワン品番
4-6628-02
材質(バルブ)
POM