アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
連続分注ピペット用チップ 滅菌済 1箱
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
13633615
品番
40001-0016
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
仕様
●チップ(滅菌済)●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●設定容量:1〜5500μL●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
容量(mL)
50
アズワン品番
4-6672-18
注意
※50mL用アダプター(43001-0848)は別売です。