ローターチューブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13634087 品番 120956
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

最大10本掛 培養効率が数倍に!
コスト減/省スペース
時間効率向上
機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。
使用スペースや時間の効率も格段に向上します。
最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。
オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。

材質PP・シリコン 寸法(mm)Φ65×279 立て数(本)10 適合チューブΦ18〜20mm(10・15mL) アズワン品番4-6693-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする