アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13634471
品番
212276807
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
広口の大容量三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
首径×胴径×高さ:Φ106×Φ190×285
容量(L)
3
アズワン品番
4-6716-01