アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
広口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13634489
品番
212278602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥70,730
販売価格(税別)
¥
64,300
バスケットに入れる
広口の大容量三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
首径×胴径×高さ:Φ147×Φ285×420
容量(L)
10
アズワン品番
4-6716-03