アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
安全廃液キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13634507
品番
107511
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥33,440
販売価格(税別)
¥
30,400
バスケットに入れる
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。
実験時のコンタミネーションを防ぎます。
チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
付属品
チューブフィッティング(外径Φ1.6/2.3/3.2mm)×各2個、シーリングプラグ、エアーバルブ、交換確認用インジケーター
仕様
ボトル取り付け口:GL32
材質
本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
ポート数
2
キャップ
GL32
アズワン品番
4-6717-02
注意
※フィルター交換目安:約6ヶ月