アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13634586 品番 ASTA501
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。

付属品軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書 仕様●計量モード:質量・床下計量●校正時外部分銅:300g(別売)●風袋範囲:全秤量域 質量(g)950 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売) 最小表示(g)0.01 本体寸法(mm)149×224×73 再現性標準偏差:0.1g 表示部ハイコントラスト液晶表示 表示形式デジタル 直線性±0.1g 電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間 安定時間(秒)約3(代表値) アズワン品番4-6754-02 皿径(Φmm)120 校正分銅外部 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス 秤量(g)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする